• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Comodi occhiali di protezione, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096857 CLEAR
Sconto
10.50 CHF
Price per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Stanghette smontabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura della montatura HO EN166 FT CE
Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1 FTKN
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Stanghette smontabili
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096857 CLEAR
EAN / GTIN 4045197873583
Codice del produttore 096857 CLEAR
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione in bicomponente dal design accattivante. Per un'ulteriore protezione, ad es. in caso di elevata presenza di polvere, gli occhiali possono essere accoppiati ad un inserto in espanso. Con stanghette rimovibili e fascia elastica per una migliore stabilità. Resistenza ai graffi e antiappannamento grazie all'eccezionale rivestimento di cui sono provvisti.

Norma:

EN 166; EN 170

Fornitura:

Occhiali protettivi con stanghette, inserto in espanso e fascia incluse.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5°C bis +55°C.
  • Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
  • Optimaler Sitz bei montiertem Kopfband.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Es können keine Teile ersetzt oder gegeneinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello