Occhiali di protezione per visitatori, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096809 CLEAR
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
848 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Protezione UV: Standard
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Marcatura della montatura CE HO EN 166 F
Marcatura lenti 2C-1,2 HO 1 FT
Protezione UV Standard
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096809 CLEAR
EAN / GTIN 4062406261962
Codice del produttore 096809 CLEAR
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali leggeri per visitatori. Ideali per l’uso di breve durata.
Il rivestimento non possiede un livello di resistenza all’abrasione conforme alla norma EN 166 (codice K), ma è comunque insensibile ai graffi di lieve entità.

Norma:

EN 166; EN 170

Warning:

Uso previsto
  • Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
  • Usare a una temperatura compresa fra -5 °C e +55 °C.
  • Per uso di breve durata con sollecitazioni di lieve entità.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • Non indossare sopra altri tipi di occhiali.
  • I componenti degli occhiali di protezione non sono sostituibili né intercambiabili.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello