Occhiali di protezione a tutto campo per saldatore uvex ultrasonic flip-up 5

Codice art.: 096594 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
  • Esecuzione: Sovraocchiale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ultrasonic
Marcatura lenti 2-1,2W 1 BKN
Codice della lente supplementare 5 W 1
Marcatura della montatura W 166 34 B CE
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi; resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV UV400
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Sovraocchiale
Livello di protezione filtro IR 5
Tipo di prodotto Occhiali da saldatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096594 5
EAN / GTIN 4031101517780
Codice del produttore 9302045

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione a tutto campo per saldatore dal design sportivo, con filtro sollevabile e facilmente sostituibile. Un morbido componente perimetrale impedisce che si creino punti di pressione, anche in caso di utilizzo prolungato. Le ampie lenti sono antiappannanti all'interno e resistenti ai graffi e alle sostanze chimiche all'esterno (rivestimento uvex supravision excellence). Filtro richiudibile con protezione contro i raggi UV e infrarossi, per una perfetta percezione del colore. Grazie al rivestimento uvex infradur, la combustione delle scintille di saldatura sulla lente del filtro viene ridotta al minimo. Adatti come sovraocchiali.

Norma:

EN 166; EN 169; EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori