Esiste un’alternativa per questo articolo:

Comodi occhiali di protezione per saldatore uvex i-vo 5

Codice art.: 096546 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grado di protezione Prezzo unitario IVA incl.
  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: UV400
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie i-vo
    Marcatura lenti 5 W 1 FTKN
    Marcatura della montatura W 166 FT CE
    Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
    Protezione UV UV400
    Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Lunghezza staffa regolabile; Inclinazione staffa regolabile
    Materiale lenti Policarbonato
    Livello di protezione filtro IR 5
    Tipo di prodotto Occhiali da saldatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 096546 5
    EAN / GTIN 4031101510798
    Codice del produttore 9160045

    Descrizione

    Esecuzione:

    Occhiali di protezione per saldatore di tendenza, con una perfetta percezione del colore grazie alle lenti grigie. I morbidi componenti su naso, fronte e orecchie assicurano una perfetta tenuta priva di pressione. Le stanghette imbottite possono essere regolate in lunghezza e inclinazione. Il rivestimento uvex infradur plus offre alle lenti una protezione interna contro l'appannamento e le rende resistenti ai graffi all'esterno. La combustione delle scintille di saldatura viene ridotta al minimo. L'innovativo filtro offre una protezione dai raggi UV e dalle radiazioni infrarosse (luce abbagliante).

    Norma:

    EN 166; EN 169

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello