Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comodi occhiali di protezione SecureFit™ 600 I/O

Codice art.: 096203 I/O

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SecureFit™
Marcatura della montatura 3M EN166 FT CE
Marcatura lenti 5-1,7 3M 1 FT
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 096203 I/O
Codice del produttore 7100112718

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi occhiali protettivi uniscono tutte le caratteristiche della serie SecureFit™ e sono dotati di un eccezionale rivestimento premium per garantire il massimo comfort. Grazie alla tecnologia Pressure Diffusion Temple Technology 3M™ si ottiene una pressione di contatto ottimale che si adatta perfettamente a qualsiasi forma del viso, oltre che una tenuta sicura. Ampio campo visivo e alte prestazioni grazie al design a doppia lente con semi-montatura moderna.
Con lenti riflettenti adatte alla luce solare che non producono un oscuramento eccessivo (per lavori che si alternano in ambienti interni ed esterni).

Norma:

EN 166
EN172

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello