Pasta lavamani Pasta Lordin® Extra, Contenuto: 10l

Codice art.: 095620 10
(CHF 2.93 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di sporcizia: Sporco ostinato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Lordin®
Tipo Pasta
Con esfolianti
Per densità di sedimenti da medio a intenso
Pericolo da grassi
Pericolo da polvere di metallo
Pericolo da oli
Pericolo da fuliggine
Contenuto 10.000 ml
Confezione Secchiello
Grado di sporcizia Sporco ostinato
Tipo di prodotto Pulizia della pelle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 095620 10
EAN / GTIN 4260766261190
Codice del produttore 14007-003 CEWIPA/LORDIN

Descrizione

Esecuzione:

Pasta Lordin® Extra. Pasta lavamani con sostanze esfolianti naturali per sporco ostinato da medio a forte. Campi di impiego: oli, grasso, polvere di metallo, fuliggine. Caratteristiche: pasta, dermoprotettiva.

Contenuto:

Secchio da 10 l.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello