Disinfettante mani InstantFOAM® Complete 1000B ml

Codice art.: 095425 1000B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  45.05 / Articolo
  • da 3 Articolo
    CHF  37.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Disinfezione delle mani: Disinfezione delle mani senz'acqua
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Deb InstantFOAM®
Disinfezione delle mani Disinfezione delle mani senz'acqua
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Per distributori B
Contenuto 1.000 ml
Confezione Cartuccia
Tipo di prodotto Disinfezione della pelle

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 095425 1000B
EAN / GTIN 5010424014663
Codice del produttore IFS1000ML

Descrizione

Esecuzione:

Schiuma disinfettante ad alta efficacia per le mani, ad ampio spettro, a base di alcool. Dosaggio istantaneo di schiuma, senza gocce o spruzzi. Riduzione dei germi del 99,999 %. Impiego: per aree sensibili all’igiene e in caso di mani sempre sporche. Caratteristiche: Gel a base di alcool, non profumato, senza coloranti, previene la disidratazione della pelle, conformità HACCP.

Attenzione:

Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.
Battericida, virucida, levuricida, micobattericida. Disinfettante per le mani da usare con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello