Guanti per elettricisti 11

Codice art.: 094918 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Protezione contro la radioattività (EN421)
  • Grado di protezione: 00

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 60903 categoria A (acidi)
EN 60903 categoria C (temperature estremamente basse)
EN 60903 categoria Z (ozono)
Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Peso 97,6 g
Campo di applicazione Universale
Norma Protezione contro la radioattività (EN421)
Materiale supporto Lattice
Misure guanti da lavoro 11
Limitazione di tensione massima 500 V
Lunghezza 360 mm
Colore nero / rosso
Grado di protezione 00
EN 60903 AZC
Tipo di guanto Guanti per elettricisti
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094918 11
EAN / GTIN 076490104306
Codice del produttore RIG0014B

Descrizione

Esecuzione:

I guanti isolanti Marigold di Ansell per elettricisti sono realizzati in lattice di gomma naturale per una flessibilità e una mobilità delle dita straordinarie. La forma anatomica nella naturale posizione di riposo della mano e le dita non divaricate evitano un rapido affaticamento della mano.

Specifica:

Lavori con il rischio di una tensione di contatto pari a WS ≥ 500 V.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello