{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 72 g | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Materiale supporto | Lattice di gomma naturale | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Limitazione di tensione massima | 500 V | |
Lunghezza | 280 mm | |
Colore | giallo | |
Grado di protezione | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per elettricisti | |
Tipo di prodotto | Guanti per elettricisti |
Codice articolo | 094917 11 | |
EAN / GTIN | 076490055448 | |
Codice del produttore | E013Y/11 |