Paio di guanti per elettricisti RIG011Y 11

Codice art.: 094915 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Utilizzo riutilizzabile
Peso 97,6 g
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Materiale supporto Lattice di gomma naturale
Misure guanti da lavoro 11
Limitazione di tensione massima 1.000 V
Lunghezza 280 mm
Colore giallo
Grado di protezione 0
EN 60903 AZC
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per elettricisti
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094915 11
EAN / GTIN 076490104665
Codice del produttore E014Y/11

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi isolanti in lattice di gomma naturale, per proteggere dai pericoli legati all'elettricità. Forma anatomica per garantire il massimo comfort. Categoria DPI III, con timbro di controllo. Lunghezza 28 cm, colore giallo, finitura liscia e bordo laminato.
Per eseguire lavori in zone di tensione fino a 1000 V, classe 0.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 360 mm, spessore 1,0 mm e in colore nero disponibile al n. art. 094919.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello