{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 60903 categoria R (acido, olio, ozono) | sì | |
EN 60903 categoria C (temperature estremamente basse) | sì | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Materiale supporto | Lattice di gomma naturale | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Lunghezza | 410 mm | |
Colore | rosso | |
Spessore (parete) | 1 mm | |
Grado di protezione | 0 | |
EN 60903 | RC | |
Senza lattice | no | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti per elettricisti | |
Tipo di prodotto | Guanti per elettricisti |
Codice articolo | 094912 9 | |
Codice del produttore | 2091084-09 |