• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Paio di guanti Arc Flash, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094905 9
Price per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  24.40 / paia
  • da 12 paia
    CHF  20.35 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Normativa: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Normativa EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Calore radiante fino a 41324X
Materiale supporto Fibra aramidica
Rivestimento Neoprene / nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Categoria di protezione antitaglio C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Colore giallo / nero
Tipo di prodotto Guanti per elettricisti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094905 9
EAN / GTIN 4062406281779
Codice del produttore 094905 9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Arc Flash. Guanto di protezione contro gli archi voltaici di disturbo con protezione antitaglio (livello C). Valori ATPV per il palmo della mano: 42,3 cal/cm2; valori ATPV per il dorso della mano: 16,8 cal/cm2 .

Uso:

Per eseguire lavori su impianti elettrici.

Norma:

EN 388; EN 407
Livello 2 a norma ASTM F2675.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen, Schnittgefahren, Störlichtbögen und Kontaktwärme bis 100 °C.
  • Für Arbeiten mit elektrischen Komponenten, warmen und trockenen bis leicht feuchten Werkstücken.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello