Paio di guanti di protezione dal freddo uvex unilite thermo FC 8

Codice art.: 094827 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  12.50 / paia
  • da 10 paia
    CHF  10.40 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Categoria di protezione antitaglio: C
  • Norma: EN 511; EN 407

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Utilizzo riutilizzabile
    Denominazione originale prodotto uvex unilite thermo FC
    Misure guanti da lavoro 8
    Campo di applicazione Universale
    Categoria di protezione antitaglio C
    Norma EN 511; EN 407
    EN 388 2242C
    EN 407 X2XXXX
    EN 511 12X
    Materiale supporto Acrile/nylon
    Rivestimento Lattice
    Variante del rivestimento Rivestimento completo
    Colore rosso / nero
    Peso 197 g
    Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094827 8
    EAN / GTIN 4048612108017
    Codice del produttore 6084208

    Descrizione

    Esecuzione:

    uvex unilite thermo FC. Guanto di protezione dal freddo in acrile (parte interna) e nylon (parte esterna). Con dorso interamente rivestito per una migliore protezione contro l’umidità e robusto rivestimento in lattice. Flessibile con le basse temperature. Dotato di una speciale finitura per garantire una presa ottimale.

    Uso:

    Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

    Norma:

    EN 388; EN 511

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello