{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen | |
Contenuto | 1 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Normativa | Impermeabilità a norma EN ISO 15383 (EN511); EN 511 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 511 | 111 | |
Materiale supporto | Pelle caprina pieno fiore | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Colore | nero / giallo | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dal freddo | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dal freddo |
Codice articolo | 094826 11 | |
EAN / GTIN | 7340118347363 | |
Codice del produttore | 7798-11 |