{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ActivArmr® | |
Contenuto | 1 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 10G | |
Categoria di protezione antitaglio | A | |
Lunghezza | 240 mm | |
EN 388 | 4132A | |
EN 511 | 010 | |
Materiale supporto | Poliestere acrile | |
Materiale | Nitrile | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Rivestimento a 3/4 | |
Colore | nero / arancione | |
Peso | 72,1 g | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dal freddo | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dal freddo |
Codice articolo | 094823 10 | |
Codice del produttore | 97-011/10 |