{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Materiale rivestimento | Lattice | |
Campo di applicazione | Universale | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 7G | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Protezione contro il freddo | Ottima | |
Traspirazione | buona | |
Sensibilità tattile | moderata | |
Presa da bagnati | Ottima | |
Presa se sporchi d’olio | buona | |
Privi di DMF | no | |
Privo di siliconi | no | |
Indossabilità | buona | |
Normativa | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Materiale supporto | Cotone | |
Rivestimento | Lattice | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Colore | blu / giallo | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 resistenza all’abrasione | 2 | |
EN 388 resistenza alla perforazione | 1 | |
EN 388 resistenza al taglio | 2 | |
EN 388 resistenza allo strappo | 4 | |
Peso | 45 g | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dal freddo | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dal freddo |
Codice articolo | 094813 9 | |
EAN / GTIN | 4059904107281 | |
Codice del produttore | 1603W/9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Paio di guanti di protezione dal freddo 1603 W, Misure guanti da lavoro: 9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
794 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 4.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
10.60 CHF
CHF 9.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Colore | blu / giallo | rosso / nero |
Materiale supporto | Cotone | Poliestere |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
Misure guanti da lavoro | 9 | 9 |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dal freddo | Guanti di protezione dal freddo |
Variante del rivestimento | Palmo | Rivestimento a 3/4 |