{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 374 | Modello B (JKL) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKL | |
EN 388 | 3101X | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Nitrile | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 330 mm | |
Spessore | 0,38 mm | |
Colore | verde | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094803 10 | |
EAN / GTIN | 4062406712068 | |
Codice del produttore | 094803 10 |