Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Flextril™ 211, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094797 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (JKMOPT)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Flextril™
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Flextril™ 211
Misure guanti da lavoro 7
EN 374 Modello A (JKMOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
AQL 0,65
Lunghezza 350 mm
Spessore 1,3 mm
Colore blu/grigio
Utilizzo riutilizzabile
Spessore (parete) 1,3 mm
Norma/regolamento EN 374
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094797 7
EAN / GTIN 13603835714117
Codice del produttore 33-3150E/7S

Descrizione

Esecuzione:

Flextril™ 211. Guanto di protezione dai prodotti chimici in nitrile con leggera protezione antitaglio. Con tecnologia Honeywell Moisture Dispersion integrata per un elevato comfort. Elevata mobilità delle dita e ottima sicurezza di presa grazie al rivestimento Flextril™. Il codice QR sul dorso della mano consente un accesso semplice e rapido a tutti i documenti tecnici e alle specifiche più importanti. Idoneo per il contatto con gli alimenti. Resistenza al calore fino a 100°.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello