{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF | |
EN 374 | Modello A (JKLNPST) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKLNPST | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Variante del rivestimento | Nessun rivestimento | |
Spessore | 0,26 mm | |
Lunghezza | 300 mm | |
Contenuto | 50 | |
Peso | 15,8 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094792 10 | |
EAN / GTIN | 4045197974914 | |
Codice del produttore | 094792 10 |