{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Camapren® | |
Proprietà elettrostatiche | 0,5 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di DMF | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374 | |
Denominazione originale prodotto | Camapren 720 | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
EN 374 | Modello A (AKLMOT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materiale | Lattice | |
Materiale supporto | Lattice | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 300 mm | |
Spessore | 0,65 mm | |
Colore | nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 138 g | |
Categoria di protezione antitaglio | 0 | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094774 10 | |
EAN / GTIN | 4008198772002 | |
Codice del produttore | 720/10 |