Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Lapren® 706 10

Codice art.: 094771 10
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (KLMPST)
  • Categoria di protezione antitaglio: 0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Lapren 706
Misure guanti da lavoro 10
EN 374 Modello A (KLMPST)
Resistenza alle sostanze chimiche KLMPST
EN 388 1020X
Materiale Lattice
Materiale supporto Lattice
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 310 mm
Spessore 0,6 mm
Colore verde
Utilizzo riutilizzabile
Peso 117 g
Categoria di protezione antitaglio 0
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094771 10
Codice del produttore 706/10

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi in categoria III.
Lapren® 706. Guanto di protezione per applicazioni chimiche medio pesanti in lattice naturale. Con aggiunta di policloroprene per il miglioramento della resistenza chimica. Il palmo profilato permette una presa sicura, anche in aree umide, senza nessuna riduzione della sensibilità tattile.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello