Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici uvex profabutyl B-05R 8

Codice art.: 094762 8
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (ABIKLP)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 8
EN 374 modello A (ABIKLP)
Resistenza alle sostanze chimiche ABIKLP
EN 388 2010X
Materiale Butile
Materiale supporto Butile
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,5 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Peso 132 g
Resistenza al calore fino a 90 °C
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici
CAS AL 1A004B
Codice SH AL 00

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094762 8
Codice del produttore 6094908

Descrizione

Esecuzione:

uvex profabutyl B-05R. Realizzato in 100% di caucciù di butile, questo guanto fornisce protezione in particolare contro esteri e chetoni. Elevata impermeabilità a vapore acqueo, gas e alle sostanze tossiche. Termostabile da ca. −20 °C fino a 90 °C.

Attenzione:

Il butile non è resistente a oli, grassi, idrocarburi alifatici e aromatici, idrocarburi clorurati.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello