{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
EN 374 | modello A (AJKLMNOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Nitrile | |
Materiale supporto | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 350 mm | |
Spessore | 1 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 42 g | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Nitril | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094761 8 | |
EAN / GTIN | 10076490464506 | |
Codice del produttore | 58-735/8 |