{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 100 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
EN 374 | Modello A (AJKOPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Materiale | PVC | |
Materiale supporto | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Lunghezza | 320 mm | |
Spessore | 0,38 mm | |
Colore | verde | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Materiale fodera | Cotone floccato | |
Spessore (parete) | 0,45 mm | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
Privo di siliconi | sì | |
Senza lattice | sì | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | >480 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | 60-120 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | PVC | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094745 7 |