{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | senza lattice; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | KPT | |
Materiale | Nitrile | |
Proprietà elettrostatiche | 0,1 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,11 mm | |
Lunghezza | 250 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 809 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Spessore (parete) | 0,11 mm | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Utilizzo | monouso | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per acetonitrile al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per cicloesano al 99% | 30-40 min | |
Tempo di permeazione per dimetilsulfossido al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per etanolo al 95% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | 10-30 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 50 % | 240-480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 50% | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | 10-30 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094730 9 | |
EAN / GTIN | 4008198774099 | |
Codice del produttore | DERMATRIL 740 - 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di guanti monouso Dermatril 740, Misure guanti da lavoro: 9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
644 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
240 pezzi in magazzino
|
|
Campo di applicazione | Precisione | Precisione | Precisione |
Colore | blu | nero | blu |
Contenuto | 100 | 100 | 100 |
Spessore | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Tipo di guanto | Guanto monouso | Guanto monouso | Guanto monouso |
Categoria di protezione | Categoria III | Categoria III | Categoria III |
Resistenza alle sostanze chimiche | KPT | KPT | JKPT |