{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Idoneo al contatto con alimenti; Ipoallergenico | |
EN 374 | modello B (JKT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKT | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitrile | |
Rivestimento | Nitrile | |
Spessore | 0,12 mm | |
Lunghezza | 245 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 8,1 g | |
Colore | nero | |
Campo di applicazione | Precisione | |
AQL | TOTALE 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Einweghandschuh |
Codice articolo | 094729 8 | |
EAN / GTIN | 10076490462519 |