Set di guanti monouso MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 9

Codice art.: 094728 9
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.10 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
EN 374 Typ B (KPT)
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Spessore 0,07 mm
Lunghezza 245 mm
Contenuto 100
Colore nero
Misure guanti da lavoro 9
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Einweghandschuh
Tipo di prodotto Einweghandschuh

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094728 9
EAN / GTIN 10076490609167
Codice del produttore 93732090

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in distributore. Categoria III. Senza polvere.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Elevata sensibilità tattile grazie alle punte delle dita testurizzate. In un deciso colore nero. Idoneo per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello