{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MicroFlex® | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Ipoallergenico | |
EN 374 | modello A (JKLOPST) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKLOPST | |
EN 388 | 2000X | |
Materiale | Neoprene, nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Neoprene, nitrile | |
Rivestimento | Neoprene, nitrile | |
Spessore | 0,2 mm | |
Lunghezza | 285 mm | |
Contenuto | 50 | |
Peso | 8,1 g | |
Colore | verde | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
AQL | 0,65 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094724 8 | |
EAN / GTIN | 076490453480 | |
Codice del produttore | 93-260/7.5-8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di guanti monouso MicroFlex® 93-260 8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
140 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
|
|
Materiale | Neoprene, nitrile | Nitrile |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
Spessore | 0,2 mm | 0,26 mm |
Materiale supporto | Neoprene, nitrile | Nitril |
Utilizzo | monouso | monouso |
Tipo di prodotto | Guanto monouso | Guanto monouso |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKLOPST | JKLNPST |