{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti | |
EN 374 | modello A (JKOPST) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKOPST | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Spessore | 0,15 mm | |
Lunghezza | 280 mm | |
Contenuto | 50 | |
Colore | nero | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094712 7 | |
EAN / GTIN | 4059904041158 | |
Codice del produttore | 8330 GR.S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di guanti monouso 8330 // TOUGH GRIP N 7
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
|
|
Colore | nero | blu |
Contenuto | 50 | 50 |
Lunghezza | 280 | 300 |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 |
Spessore | 0,15 | 0,26 |
Materiale supporto | Nitril | Nitril |
Resistenza alle sostanze chimiche | JKOPST | JKLNPST |