Paio di guanti Cut D 10

Codice art.: 094661 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  13.55 / paia
  • da 12 paia
    CHF  11.30 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
294 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342D
Materiale supporto Filo speciale
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / grigio
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094661 10
EAN / GTIN 4067263116646
Codice del produttore 094661 10

Descrizione

Esecuzione:

Guanti realizzati con la nuova tecnologia a fibre completamente senza fibre di vetro o acciaio. Rivestimento in schiuma di nitrile. Standard Öko-Tex 100.
HOLEX Cut D. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio D e tecnologia di lavorazione a 18 maglie per attività di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio elevato.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello