Paio di guanti protettivi contro il calore UNI

Codice art.: 094657 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Categoria di protezione antitaglio: D
  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
    EN 388 2541D
    EN 407 424XXX
    Resistenza al calore fino a 250 °C
    Materiale supporto Kevlar
    Variante del rivestimento Nessun rivestimento
    Colore giallo
    Utilizzo riutilizzabile
    Lunghezza 350 mm
    Campo di applicazione Heavy Duty
    Resistenza termica fino a 250 °C
    Categoria di protezione antitaglio D
    Norma EN 407
    Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
    Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094657 UNI
    EAN / GTIN 4030971010599
    Codice del produttore H0150035-S

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guanto protettivo contro il calore, foderato e resistente al taglio, realizzato in maglia Kevlar. Esecuzione robusta.

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello