{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Resistenza alle fiamme livello 4 | |
EN 388 | 4X4XX | |
EN 407 | 433444 | |
Resistenza al calore fino a | 350 °C | |
Calore radiante fino a | 1000 °C | |
Materiale supporto | Vetro siliconico | |
Rivestimento | Silicone | |
Colore | argento | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Lunghezza | 380 mm | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Resistenza termica fino a | 350 °C | |
Normativa | EN 407 | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti protettivi contro il calore | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094656 UNI | |
EAN / GTIN | 4030971003119 | |
Codice del produttore | H115AS238-W2 |