Paio di guanti protettivi contro il calore, Misure guanti: UNI

Codice art.: 094653 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388 1542
EN 407 423444
Resistenza al calore fino a 250 °C
Calore radiante fino a 1000 °C
Materiale supporto Aramide
Colore giallo / argento
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 380 mm
Campo di applicazione Heavy Duty
Resistenza termica fino a 250 °C
Normativa EN 407
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094653 UNI
EAN / GTIN 4030971010247
Codice del produttore H115A238-W2

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo contro il calore in aramide. Resistente al taglio e all’abrasione. Semplice da utilizzare. Per la lavorazione di oggetti non sbavati, per i lavori di saldatura e per le costruzioni metalliche e di contenitori.
Con superficie alluminizzata e polsino.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello