Paio di guanti protettivi contro il calore, Misure guanti: 7

Codice art.: 094645 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  19.75 / paia
  • da 12 paia
    CHF  16.45 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Resistenza al calore fino a 250 °C
Calore radiante fino a 4231XX °C
Materiale supporto Acrile
Rivestimento Neoprene
Variante del rivestimento Palmo
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Contenuto 1
Misure guanti da lavoro 7
Materiale rivestimento Neoprene
Campo di applicazione Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia 10G
Protezione contro il calore Ottima
Resistenza termica fino a 250 °C
Protezione contro il freddo non disponibile
Sensibilità tattile buona
Presa da bagnati moderata
Presa se sporchi d’olio moderata
Privo di siliconi si
Indossabilità Ottima
EN 388 resistenza all’abrasione 2
EN 388 resistenza alla perforazione 3
EN 388 resistenza al taglio 1
EN 388 resistenza allo strappo 2
Normativa EN 407
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti protettivi contro il calore
Tipo di prodotto Guanti protettivi contro il calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094645 7
EAN / GTIN 4062406273286
Codice del produttore 094645 7

Descrizione

Esecuzione:

Guanto protettivo contro il calore HOLEX con tecnologia di lavorazione a 10 maglie resistente al fuoco, ideale per i lavori che prevedono la manipolazione di componenti caldi.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello