{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Resistenza al calore fino a | 250 °C | |
Materiale supporto | Poliestere, aramide e fibra di vetro | |
Rivestimento | Nitrile | |
Colore | arancione / nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Contenuto | 1 | |
Campo di applicazione | Universale | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 10G | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Norma | EN 407 | |
Tipo di prodotto | Guanti protettivi contro il calore |
Codice articolo | 094619 8 | |
EAN / GTIN | 4062406773373 | |
Codice del produttore | 094619 8 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |