Paio di guanti Cut F / A9 7

Codice art.: 094618 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  29.00 / paia
  • da 12 paia
    CHF  24.15 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Protezione antiperforazione livello 3
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Protezione antiperforazione livello 3
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
EN 388 4443F
Materiale supporto HDPE
Rivestimento Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore nero / blu
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094618 7
EAN / GTIN 4062406273224
Codice del produttore 094618 7

Descrizione

Esecuzione:

Grazie al palmo rinforzato, il guanto antitaglio HOLEX offre un’ulteriore protezione antiperforazione (Needle Puncture Resistant Level 3). Caratterizzato dal massimo livello di protezione antitaglio F (equivalente ad ANSI A9), questo guanto può essere usato per attività complesse che comportano un pericolo di taglio estremo. Il materiale di supporto in HDPE e il rivestimento in schiuma di nitrile donano una piacevole sensazione di comfort.

Norma:

EN 388

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello