{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Protezione antiurto; Piega del pollice rinforzata | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Asciugatura | Asciugatura ad aria | |
EN 388 | 3X42D | |
Materiale supporto | HPPE | |
Rivestimento | PU a base d’acqua / nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
Lunghezza | 255 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | D | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094601 11 | |
Codice del produttore | 094601 11 |