Manichetta di protezione antitaglio Cut F, Lunghezza: 35cm

Codice art.: 094597 35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388 254XF
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Categoria di protezione antitaglio F
Utilizzo riutilizzabile
Materiale supporto Filo speciale
Colore grigio
Lunghezza 350 mm
Contenuto 1
Tipo di prodotto Manichetta con protezione antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094597 35
EAN / GTIN 4062406133016
Codice del produttore 094597 35

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut F. Bracciale di protezione con il massimo livello di protezione antitaglio F EN-ISO per attività complesse che comportano un pericolo di lesioni da taglio estremo. Realizzato nella nuova tecnologia a fibre, completamente senza fibre di vetro o acciaio,quindi molto comodo da portare. Senza foro per il pollice.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Fornitura:

1 pz. bracciale di protezione.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello