{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti | |
EN 388 | 2X42B | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Materiale supporto | HPPE | |
Colore | nero | |
Lunghezza | 30 mm | |
Campo di applicazione | Universale | |
Peso | 16 g | |
Contenuto | 1 | |
Tipo di prodotto | Manichetta con protezione antitaglio |
Codice articolo | 094588 30 | |
EAN / GTIN | 10076490450868 | |
Codice del produttore | 11-251 - 12 - NARROW |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Manichetta di protezione antitaglio 11-251 narrow, Lunghezza: 30cm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
84 pezzi in magazzino
CHF 5.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 9.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | grigio | grigio |
Contenuto | 1 | 1 | 2 |
Materiale supporto | HPPE | HPPE | HPPE |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile | riutilizzabile |
EN 388 | 2X42B | 3X4XC | 4X4XD |
Categoria di protezione antitaglio | B | C | D |
Tipo di prodotto | Manichetta con protezione antitaglio | Manichetta con protezione antitaglio | Manichetta con protezione antitaglio |