Manichetta di protezione antitaglio 11-250 narrow 40 cm

Codice art.: 094586 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; Certificazione per gli alimenti
EN 388 2X42B
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Categoria di protezione antitaglio B
Utilizzo riutilizzabile
Materiale supporto HPPE
Colore nero
Lunghezza 10 mm
Campo di applicazione Universale
Peso 18,5 g
Contenuto 1
Tipo di prodotto Manichetta con protezione antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094586 40
EAN / GTIN 10076490450851
Codice del produttore 11-250 - 16 - NARROW

Descrizione

Esecuzione:

Manicotto di protezione antitaglio con INTERCEPT™ Cut Resistance Technology per la categoria di protezione antitaglio B e una sensibilità tattile al contempo fredda e morbida. La struttura senza cuciture garantisce una buona indossabilità. Ideale in abbinamento con guanti antitaglio.
HyFlex® 11-250. Senza foro per il pollice.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226