{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Adatto per touchscreen | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
EN 388 | 4X32F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | INTERCEPT™ | |
Rivestimento | Nitril | |
Materiale | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero | |
Norm | EN 407 | |
Misure guanti da lavoro | 7 | |
Peso | 30,9 g | |
Resistenza al calore fino a | 100 °C | |
Lunghezza | 213 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privo di siliconi | sì | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | F | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094568 7 | |
EAN / GTIN | 10076490449558 | |
Codice del produttore | 11-542/7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paio di guanti HyFlex® 11-542 7
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 23.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 19.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 11.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
CHF 9.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di applicazione | Universale | Heavy Duty |
Rivestimento | Nitril | PU |
Utilizzo | riutilizzabile | riutilizzabile |
Misure guanti da lavoro | 7 | 7 |
EN 388 | 4X32F | 4X42F |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | Guanti antitaglio |
Categoria di protezione | Categoria II | Categoria II |