Paio di guanti Tegera® 980 10

Codice art.: 094564 10
Sconto
31.05 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  9.30 31.05 CHF / Articolo
  • da 12 Articolo
    CHF  7.75 25.85 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 388:2003 4544
Materiale supporto Dyneema®, Lycra®, nylon
Rivestimento PU
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio / blu
Misure guanti da lavoro 10
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094564 10
EAN / GTIN 7392626059146

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 980. Questo guanto antitaglio con rivestimento liscio in PU a base d'acqua è dotato di punte delle dita rinforzate per una maggiore durata del prodotto. Il polsino extralungo garantisce un'efficace protezione dai tagli anche nell'area delle arterie. Lato superiore traspirante e dita di forma anatomica per un comfort elevato.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Servizi & Consulenza prodotti

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello