{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Adatto per touchscreen | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | INTERCEPT™, Kevlar | |
Rivestimento | Schiuma di nitrile | |
Materiale | Schiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 8 | |
Peso | 24 g | |
Lunghezza | 196 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privo di siliconi | sì | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti antitaglio | |
Categoria di protezione antitaglio | D | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094563 8 | |
Codice del produttore | 11-541/8 |