Paio di guanti uvex D500 foam, Misure guanti: 8

Codice art.: 094558 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  30.85 / paia
  • da 10 paia
    CHF  25.70 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Materiale supporto Poliammide, viscosa di bambù, acciaio, Dyneema® Diamond
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore antracite/lime
Misure guanti da lavoro 8
Peso 71 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094558 8
EAN / GTIN 4048612051771
Codice del produttore 6060408

Descrizione

Esecuzione:

uvex D500 foam. Guanto antitaglio robusto con tecnologia uvex Bamboo TwinFlex® brevettata per elevata flessibilità, buona indossabilità e protezione sicura dalle ferite da taglio. Rivestimento leggermente ruvido per un’elevata resistenza all’abrasione e una maggiore durata. Per aree di lavoro asciutte o leggermente umide.
uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello