Paio di guanti 8700 ESD 3D, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094535 7
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  8.50 / paia
  • da 12 paia
    CHF  7.10 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Utilizzo riutilizzabile
Norma EN 407
EN 407 X1XXXX
EN 388 4131X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Schiuma di nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero / grigio
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti ESD

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094535 7
EAN / GTIN 4059904195233
Codice del produttore 8700ESD3D-7
Produttore AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

8700 ESD 3D. Elevata sensibilità e ottime proprietà antiscivolo con un livello di comfort eccezionale grazie alla tecnologia 3D Fit. Possibilità di utilizzo con gli schermi touchscreen. Tessuto dermatologicamente testato e certificato Öko-Tex® standard 100. Protezione contro la resistenza al calore fino a 100 °C per 15 secondi. Guanto antistatico adatto per applicazioni ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello