Paio di guanti 6845 // SKIN FLEX 3D 7

Codice art.: 094533 7
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
EN 388 4X42F
Materiale supporto Nylon
Rivestimento Nitrile
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094533 7
EAN / GTIN 4059904206748

Descrizione

Esecuzione:

SKIN FLEX 3D 6845. Protezione antitaglio molto elevata (classe F) con un alto livello di comfort grazie alla tecnologia 3D Fit che garantisce un’ottima indossabilità. Con piega del pollice rinforzata. Utilizzabile su touchscreen. Adatti alle postazioni di lavoro ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello