Paio di guanti 6735 10

Codice art.: 094531 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  15.50 / paia
  • da 10 paia
    CHF  12.90 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Contenuto 1
    Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
    EN 388 4443C
    EN 407 X1XXXX
    Materiale supporto Taeki
    Rivestimento Nitril
    Variante del rivestimento Palmo
    Campo di applicazione Universale
    Colore nero / blu
    Norma EN 407
    Misure guanti da lavoro 10
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti antitaglio
    Categoria di protezione antitaglio C
    Tipo di prodotto Guanti antitaglio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094531 10
    EAN / GTIN 4059904033191
    Codice del produttore 6735/10

    Descrizione

    Esecuzione:

    6735. Guanto antitaglio con rivestimento in schiuma di nitrile per una buona presa in ambienti leggermente umidi e oleosi.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello