{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Contenuto | 10 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 18G | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Denominazione originale prodotto | CoreShield 23-7518B | |
EN 388 | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale supporto | Fibra di basalto/HPPE | |
Rivestimento | Microschiuma di nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Colore | nero | |
Peso | 45-70 g | |
Lunghezza | 220 mm - 270 mm | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione antitaglio | C | |
Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |
Codice articolo | 094521 11 | |
Codice del produttore | 23-7518B/11XXL |