Paio di guanti CoreShield™ 22-7518B 9

Codice art.: 094520 9
Sconto
12.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 10
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Ipoallergenico; Adatto per touchscreen; Piega del pollice rinforzata
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Denominazione originale prodotto CoreShield 22-7518B
EN 388 4X31B
Materiale supporto HPPE
Rivestimento Microschiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore grigio / nero
Peso 35-55 g
Lunghezza 220 mm - 270 mm
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094520 9
Codice del produttore 22-7518B/9L

Descrizione

Esecuzione:

Serie Honeywell CoreShield™. L’innovativa serie di guanti antitaglio leggeri garantisce un’ottima sensibilità tattile e una piacevole mobilità delle dita, senza contare le straordinarie caratteristiche di robustezza e lunga durata. Il rivestimento in microschiuma elastico e traspirante conferisce al guanto eccellenti proprietà antiscivolo sia su superfici oleose che asciutte.
CoreShield™ 22-7518B. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio B e tecnologia di lavorazione a 18 maglie per effettuare lavori di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio di media entità. Buona indossabilità grazie al materiale di supporto in HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
La serie CoreShield™ è disponibile in diverse lavorazioni (da 10 a 18 maglie) e rivestimenti (microschiuma di nitrile, Super Thin Nitril).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello