Paio di guanti A755 7

Codice art.: 094516 7
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
EN 388 4X42FP
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto TPR, HPPE, poliestere, elastan
Rivestimento Schiuma di nitrile
Campo di applicazione Universale / Heavy Duty
Colore nero / grigio / verde
Norma EN 407
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio F

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094516 7
EAN / GTIN 5036108381876

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativo design TPR, combinato con una protezione antitaglio di livello F, crea un guanto resistente agli urti che si contraddistingue per destrezza, comfort e protezione eccezionali. Adatto per l’utilizzo di dispositivi dotati di touchscreen.
  • Protezione antitaglio Level F.
  • Massima protezione antiurto grazie alla tecnologia con pod TPR.
  • Zona del pollice rinforzata e palmo imbottito.
  • Chiusura a strappo sul polso per una tenuta sicura.
  • Protezione contro la resistenza al calore fino a 100 °C.
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per una presa eccellente in condizioni umide e asciutte.
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello